抗菌 PPボックスファイル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70829694 品番 FL-201AB(76526)
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

衛生面に配慮し、樹脂に抗菌剤を配合した組み立て式PP製ボックスファイルを開発しました。
1.銀系無機抗菌剤を配合したPPボックスファイル。
PPシートに抗菌剤を配合しているので、ケースの内側・外側ともに抗菌仕様。
2.安全性確認済みの抗菌剤を使用。
(「急性毒性試験(飲み込んだ時の有害性)」「皮膚一次刺激性試験(長く触れたときの炎症)」「変異原性試験(遺伝子への影響)」「皮膚感作性試験(アレルギー)」)
3.アルコール消毒液でのふき取り可能。(抗菌効果は半永久的)
4.底の折り方を工夫しているので、重いものを入れても底抜けしない安心設計。
5.熱を加えて折スジを入れているので、組み立て直後や使用中も形が歪みにくい。
6.丸みのある持ち手にしているので、重いものを入れて持ち運んでも、手が痛くなりにくい。
7.背ポケット面に「抗菌」マーク入り。使用する人に安心感を与えます。

材質本体・中敷き・背ポケット:ポリプロピレン(抗菌剤配合) /背ラベル:紙 ホワイト 規格A4-E 背幅(mm)100 寸法(縦×横)(mm)263×319 中敷あり ラベル背:片面/記入欄付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする