メクールポケット 除菌 携帯用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70829904 品番KM-502JCP(35848)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

めくれないイライラを解消!除菌タイプになってリニューアルしたメクールポケット。[特徴]
1.しっかりめくれる固形クリーム状。
2.塩化ベンザルコニウム配合の除菌加工。
クリームをいつでもキレイに保ちます。
3.携帯に便利なチェーン・クリップ付き。
エコバックやカードホルダーなどに付けられ持ち運びに便利です。
4.各種アロエエキス・コラーゲン配合。
5.匂いの無い無香料タイプ。
6.水で簡単に洗い流せます。

材質ケース:PP、チェーン:鉄 容量(g)2(約400回) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×32.2×10 チェーン長(mm)100 特性除菌タイプ
注意
※指先を除菌するものではありません。
※全ての菌を除菌するわけではございません。
※外形寸法はクリップ部3mmを含みます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-08-22
用途:
袋を開けるとき
その他業種

バッグにぶら下げておいて、スーパーで買い物した時に袋の口を開けるのにとても重宝しています。知り合いにもプレゼントしました。とても喜ばれています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「紙めくり/事務用スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする