※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁弁200シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70830278 品番200-4E1-21-39-70-SR/DC24V
参考基準価格(税別)¥18,510 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径32〜80mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。

用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。 仕様●ポジション数:2ポジション●スピードコントローラ:スピードコントローラ付 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5〜50 電圧(V)DC24 ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 寸法A(mm)125 作動方式直動形 使用流体空気 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.02以下 保証耐圧力(MPa)1.35 ダイオードフライホイルダイオード付 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)(横方向)980.7、(軸方向)392.3 ベース取付ベース付 結線方式DIN式コネクタ 配管接続口径Rc1/4 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.5、有効断面積(Cv値)(mm2)7.5(0.42) インジケータLEDインジケータなし ポートの種類シングルソレノイド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする