6300088295 米つやワックス ペット用 500ml 約30畳分 エコワン 70830545 6300088295 米つやワックス ペット用 500ml 約30畳分 エコワン 70830545

米つやワックス ペット用 500ml 約30畳分

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70830545 品番6300088295
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

天然成分100%で作った滑り止め成分のペットにやさしいフローリング用ワックスです。米ぬか蝋とカルナバ蝋の艶出し効果で、フローリングに美しいツヤを持たせダンマル樹脂(植物性樹脂)ですべりを抑えます。水で薄めにそのまま使用できます。

用途フローリング床・木製品・化学床などペットがいるご家庭のワックスがけに。 成分水、アルカリ電解水、脂肪酸石けん、カルナバ蝋、米ぬか蝋、ダンマル樹脂、グレープフルーツ種子抽出物 適合使用目安:1本あたり50平方メートル(約30畳分、1回塗りの場合) 容量(mL)500 質量(g)560 対応使えない場所:油(水をはじく)加工された床、無塗装の白木、高級家具、仏壇、特殊な床(ウルシ・鏡面仕上げなど)、土足で歩く床、無塗装製品、水が染み込んムラになるもの
注意
※ペットの種類によって滑り止め効果が十分得られない場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする