※サンプル画像(画像はSSPB8-02となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSPB4-01-X ステンレスSUS316継手 ティー PISCO(ピスコ) 70830909 SSPB4-01-X ステンレスSUS316継手 ティー PISCO(ピスコ) 70830909

ステンレスSUS316継手 ティー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)4 ねじサイズR1/8 注文コード70830909 品番SSPB4-01-X
参考基準価格(税別)¥3,190 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品はチューブ外径・ねじサイズなど33種類から選べます 他の種類を見る

小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。

脚部伸縮ピッチ(mm)
ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。
高い信頼性と抜群の操作性。
チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。
オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
オプションフッ素グリース仕様 材質SUS316 形状ティー 質量(g)18 使用温度範囲(℃)-5〜150(凍結なきこと) 寸法L(mm)18 寸法H(mm)10 材質(シール)FKM 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)8 オリフィス径(Φmm)2.5 寸法E(mm)18.1 寸法B(mm)17 寸法C(mm)14.9 チューブ外径(Φmm)4 寸法P(Φmm)9.9 ねじサイズR1/8 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする