PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の SUSワンタッチ管継手
ステンレスSUS316継手 ティー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ外径(Φmm)
4
ねじサイズ
M5×0.8
注文コード
70830918
品番
SSPB4-M5
参考基準価格(税別)
¥3,256
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
チューブ外径・ねじサイズ
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
脚部伸縮ピッチ(mm)
ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。
高い信頼性と抜群の操作性。
チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。
オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
材質
SUS316
形状
ティー
質量(g)
17
使用温度範囲(℃)
-5〜150(凍結なきこと)
寸法L(mm)
17.8
寸法H(mm)
8
材質(シール)
FKM
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
3
オリフィス径(Φmm)
2.4
寸法E(mm)
19
寸法B(mm)
15.8
寸法C(mm)
14.9
チューブ外径(Φmm)
4
寸法P(Φmm)
9.9
ねじサイズ
M5×0.8
使用真空圧力(kPa)
-100
RoHS指令(10物質対応)
対応