PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の SUSワンタッチ管継手
ステンレスSUS316継手 ティー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ外径(Φmm)
8
ねじサイズ
R1/4
注文コード
70831049
品番
SSPB8-02
参考基準価格(税別)
¥4,114
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
チューブ外径・ねじサイズ
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
脚部伸縮ピッチ(mm)
ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。
高い信頼性と抜群の操作性。
チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。
オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
材質
SUS316
形状
ティー
質量(g)
35
使用温度範囲(℃)
-5〜150(凍結なきこと)
寸法L(mm)
23.9
寸法H(mm)
14
材質(シール)
FKM
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
11
オリフィス径(Φmm)
6
寸法E(mm)
21.7
寸法B(mm)
23.1
寸法C(mm)
17.8
チューブ外径(Φmm)
8
寸法P(Φmm)
13.8
ねじサイズ
R1/4
使用真空圧力(kPa)
-100
RoHS指令(10物質対応)
対応