※サンプル画像(画像はSSPC8-02となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSPC10-02 ステンレスSUS316継手 ストレート PISCO(ピスコ) 70831076 SSPC10-02 ステンレスSUS316継手 ストレート PISCO(ピスコ) 70831076

ステンレスSUS316継手 ストレート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)10 材質SUS316 材質(シール)FKM 注文コード70831076 品番SSPC10-02
参考基準価格(税別)¥2,079 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は適合チューブ外径・チューブ外径・材質など42種類から選べます 他の種類を見る

小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。

材質SUS316 形状ストレート 質量(g)22 使用温度範囲(℃)-5〜150(凍結なきこと) 寸法L(mm)22.8 寸法H(mm)17 材質(シール)FKM 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法A(mm)11 オリフィス径(Φmm)8.5 寸法B(mm)28.8 寸法C(mm)19.7 チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気、水、その他薬品など(条件有) 寸法RR1/4 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応 脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS356製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:471

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70831313
2022-11-29
用途:
機械メンテ
デリア食品株式会社 様 (製造業)

ピスコさんのチューブ継手は良く利用させて頂いております。使いやすく重宝しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする