※サンプル画像(画像はSSPC8-02となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSPC16-04-X ステンレスSUS316継手 ストレート PISCO(ピスコ) 70831234 SSPC16-04-X ステンレスSUS316継手 ストレート PISCO(ピスコ) 70831234

ステンレスSUS316継手 ストレート

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)16 注文コード70831234 品番SSPC16-04-X
参考基準価格(税別)¥3,630 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は適合チューブ外径・チューブ外径など42種類から選べます 他の種類を見る

小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。

オプションフッ素グリース仕様 材質SUS316 形状ストレート 質量(g)63 寸法L(mm)31.4 寸法H(mm)24 材質(シール)FKM 寸法A(mm)15 オリフィス径(Φmm)13 寸法B(mm)39.6 寸法C(mm)24 チューブ外径(Φmm)16 寸法RR1/2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:471

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70831313
2022-11-29
用途:
機械メンテ
デリア食品株式会社 様 (製造業)

ピスコさんのチューブ継手は良く利用させて頂いております。使いやすく重宝しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする