※サンプル画像(画像はSSPC8-02-TPとなります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSPC6-02-X-TP ステンレスSUS316継手 ストレート PISCO(ピスコ) 70831374 SSPC6-02-X-TP ステンレスSUS316継手 ストレート PISCO(ピスコ) 70831374

ステンレスSUS316継手 ストレート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)6 材質SUS316 材質(シール)FKM 注文コード70831374 品番SSPC6-02-X-TP
参考基準価格(税別)¥1,584 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は適合チューブ外径・チューブ外径・材質など42種類から選べます 他の種類を見る

小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。

オプションフッ素グリース仕様、ねじ部:シールテープ仕様 材質SUS316 形状ストレート 質量(g)18 使用温度範囲(℃)-5〜150(凍結なきこと) 寸法L(mm)18.8 寸法H(mm)14 材質(シール)FKM 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法A(mm)11 オリフィス径(Φmm)5 寸法B(mm)24.9 寸法C(mm)16.8 チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気、水、その他薬品など(条件有) 寸法RR1/4 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応 脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS343製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70831313
2022-11-29
用途:
機械メンテ
デリア食品株式会社 様 (製造業)

ピスコさんのチューブ継手は良く利用させて頂いております。使いやすく重宝しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする