材質SUS316
形状ストレート
質量(g)20
使用温度範囲(℃)-5〜150(凍結なきこと)
寸法L(mm)22.8
寸法H(mm)14
材質(シール)FKM
最高使用圧力(MPa)1.0
寸法A(mm)11
オリフィス径(Φmm)6
寸法B(mm)28.8
寸法C(mm)17.8
チューブ外径(Φmm)8
使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)
寸法RR1/4
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS334製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。