ステンレスSUS316継手 ストレート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)8 注文コード70831453 品番SSPC8-02-TP
参考基準価格(税別)¥1,716 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は適合チューブ外径・チューブ外径など42種類から選べます 他の種類を見る

小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。

オプションねじ部:シールテープ仕様 材質SUS316 形状ストレート 質量(g)20 寸法L(mm)22.8 寸法H(mm)14 材質(シール)FKM 寸法A(mm)11 オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)28.8 寸法C(mm)17.8 チューブ外径(Φmm)8 寸法RR1/4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70831313
2022-11-29
用途:
機械メンテ
デリア食品株式会社 様 (製造業)

ピスコさんのチューブ継手は良く利用させて頂いております。使いやすく重宝しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする