※サンプル画像(画像はSSPG8-6となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSPG10-8 ステンレスSUS316継手 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 70831593 SSPG10-8 ステンレスSUS316継手 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 70831593

ステンレスSUS316継手 違径ユニオンストレート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)10・8 注文コード70831593 品番SSPG10-8
参考基準価格(税別)¥3,146 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品はチューブ外径など10種類から選べます 他の種類を見る

小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。

材質SUS316 形状異径ユニオンストレート 質量(g)27 材質(シール)FKM オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)38.5 チューブ外径(Φmm)10・8 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)8 寸法C1(mm)19.7 寸法C2(mm)17.8 寸法P(Φmm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする