※サンプル画像(画像はSSPG8-6となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSPG12-10-X ステンレスSUS316継手 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 70831627 SSPG12-10-X ステンレスSUS316継手 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 70831627

ステンレスSUS316継手 違径ユニオンストレート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)12・10 注文コード70831627 品番SSPG12-10-X
参考基準価格(税別)¥4,015 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はチューブ外径など10種類から選べます 他の種類を見る

小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。

オプションフッ素グリース仕様 材質SUS316 形状異径ユニオンストレート 質量(g)44 材質(シール)FKM オリフィス径(Φmm)7.5 寸法B(mm)44 チューブ外径(Φmm)12・10 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)10 寸法C1(mm)23.3 寸法C2(mm)19.7 寸法P(Φmm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする