※サンプル画像(画像はSSPG8-6となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSPG6-4-X ステンレスSUS316継手 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 70831663 SSPG6-4-X ステンレスSUS316継手 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 70831663

ステンレスSUS316継手 違径ユニオンストレート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)6・4 注文コード70831663 品番SSPG6-4-X
参考基準価格(税別)¥2,299 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はチューブ外径など10種類から選べます 他の種類を見る

小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。

オプションフッ素グリース仕様 材質SUS316 形状異径ユニオンストレート 質量(g)14 材質(シール)FKM オリフィス径(Φmm)2.5 寸法B(mm)32.7 チューブ外径(Φmm)6・4 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)4 寸法C1(mm)16.8 寸法C2(mm)14.9 寸法P(Φmm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする