※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気作動弁600-4Aシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 配管接続口径Rc1/2 応答時間(DC24V)40ms/40ms以下、(AC100V、AC200V)35ms/40ms以下 仕様●サブベース:サブベースなし●弁機能:シングルソレノイド 注文コード70831958 品番600-4E1/AC100V
参考基準価格(税別)¥20,570 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は配管接続口径・応答時間・仕様など18種類から選べます 他の種類を見る

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。

作動方式内部パイロット形 配管接続口径Rc1/2 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5〜50 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))12、有効断面積(Cv値)(mm2)60(3.33) 給油不要 ポート数5ポート 耐衝撃(m/s2)980.7 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)2 ベース取付ベースなし ボタン形状ノンロック形 ポジション2ポジション 応答時間(DC24V)40ms/40ms以下、(AC100V、AC200V)35ms/40ms以下 用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。 仕様●サブベース:サブベースなし●弁機能:シングルソレノイド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする