※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
配管接続口径Rc1/2
応答時間(DC24V)25ms以下、(AC100V、AC200V)25ms以下
仕様●サブベース:サブベースなし●弁機能:ダブルソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50
注文コード70832073
品番600-4E2-81/AC200V
参考基準価格(税別)¥31,700
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
この商品は配管接続口径・応答時間・仕様など18種類から選べます
他の種類を見る
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。