※サンプル画像(画像はSSPM8となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSPM12-X ステンレスSUS316継手 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ) 70832144 SSPM12-X ステンレスSUS316継手 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ) 70832144

ステンレスSUS316継手 隔壁ユニオン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)12 注文コード70832144 品番SSPM12-X
参考基準価格(税別)¥5,720 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はチューブ外径など12種類から選べます 他の種類を見る

小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。

形状隔壁ユニオン チューブ外径(Φmm)12 材質SUS316 材質(シール)FKM 寸法MM22×1 寸法A(mm)19.6 寸法B(mm)47.6 寸法E(mm)14 寸法P(Φmm)19.8 寸法C(mm)23.3 寸法H(mm)27 寸法K(mm)6 質量(g)86 オリフィス径(Φmm)10 オプションフッ素グリース仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする