※サンプル画像(画像はSSPM8となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSPM16 ステンレスSUS316継手 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ) 70832153 SSPM16 ステンレスSUS316継手 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ) 70832153

ステンレスSUS316継手 隔壁ユニオン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)16 注文コード70832153 品番SSPM16
参考基準価格(税別)¥7,216 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はチューブ外径など12種類から選べます 他の種類を見る

小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。

形状隔壁ユニオン チューブ外径(Φmm)16 材質SUS316 材質(シール)FKM 寸法MM27×1.5 寸法A(mm)20.3 寸法B(mm)48.9 寸法E(mm)14.3 寸法P(Φmm)23.7 寸法C(mm)24 寸法H(mm)32 寸法K(mm)6 質量(g)113 オリフィス径(Φmm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする