※サンプル画像(画像はSSPM8となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSPM6 ステンレスSUS316継手 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ) 70832196 SSPM6 ステンレスSUS316継手 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ) 70832196

ステンレスSUS316継手 隔壁ユニオン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)6 注文コード70832196 品番SSPM6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,113 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品はチューブ外径など12種類から選べます 他の種類を見る

小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。

形状隔壁ユニオン チューブ外径(Φmm)6 材質SUS316 材質(シール)FKM 寸法MM14×1 寸法A(mm)15.6 寸法B(mm)34.5 寸法E(mm)9.5 寸法P(Φmm)11.8 寸法C(mm)16.8 寸法H(mm)17 寸法K(mm)4 質量(g)26 オリフィス径(Φmm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする