PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の SUSワンタッチ管継手
ステンレスSUS316継手 隔壁ユニオン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ外径(Φmm)
8
注文コード
70832214
品番
SSPM8
参考基準価格(税別)
¥3,619
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
チューブ外径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
形状
隔壁ユニオン
チューブ外径(Φmm)
8
材質
SUS316
材質(シール)
FKM
寸法M
M16×1
寸法A(mm)
15.6
寸法B(mm)
36.6
寸法E(mm)
10.5
寸法P(Φmm)
13.8
寸法C(mm)
17.8
寸法H(mm)
19
寸法K(mm)
4
質量(g)
32
オリフィス径(Φmm)
6