曜日別特売
SSPOC10-02-X-TP ステンレスSUS316継手 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ) 70832266

※サンプル画像(画像はSSPOC6-01-TPとなります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSPOC10-02-X-TP ステンレスSUS316継手 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ) 70832266
SSPOC10-02-X-TP ステンレスSUS316継手 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ) 70832266
SSPOC10-02-X-TP ステンレスSUS316継手 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ) 70832266

ステンレスSUS316継手 六角穴付ストレート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個寸法RR1/4注文コード70832266品番SSPOC10-02-X-TP
参考基準価格(税別)¥2,497販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。

形状六角穴付ストレートチューブ外径(Φmm)10材質SUS316材質(シール)FKM寸法RR1/4寸法A(mm)11寸法B(mm)28.8寸法L(mm)22.8寸法P(Φmm)17寸法C(mm)19.7寸法H(mm)6質量(g)21オリフィス径(Φmm)6.3オプションフッ素グリース仕様、ねじ部:シールテープ仕様
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする