曜日別特売
SSPOC12-04 ステンレスSUS316継手 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ) 70832336

※サンプル画像(画像はSSPOC8-02となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSPOC12-04 ステンレスSUS316継手 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ) 70832336
SSPOC12-04 ステンレスSUS316継手 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ) 70832336
SSPOC12-04 ステンレスSUS316継手 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ) 70832336

ステンレスSUS316継手 六角穴付ストレート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個チューブ外径(Φmm)12寸法RR1/2注文コード70832336品番SSPOC12-04
参考基準価格(税別)¥3,245販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。

形状六角穴付ストレートチューブ外径(Φmm)12材質SUS316材質(シール)FKM寸法RR1/2寸法A(mm)15寸法B(mm)31.1寸法L(mm)22.9寸法P(Φmm)22寸法C(mm)23.3寸法H(mm)8質量(g)47オリフィス径(Φmm)8.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする