PISCO(ピスコ)
ステンレスSUS316継手 六角穴付ストレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法R
M5×0.8
注文コード
70832424
品番
SSPOC4-M5
参考基準価格(税別)
¥1,529
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
チューブ外径・寸法R
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
形状
六角穴付ストレート
チューブ外径(Φmm)
4
材質
SUS316
材質(シール)
FKM
寸法R
M5×0.8
寸法A(mm)
3
寸法B(mm)
19.4
寸法L(mm)
16.4
寸法P(Φmm)
10
寸法C(mm)
14.9
寸法H(mm)
2
質量(g)
7
オリフィス径(Φmm)
2.1