※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
マルチシリーズ(全項)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
仕様
●モジュール・アダプタ:Tモジュール●寸法AU(mm):31●寸法AV(mm):13●寸法AW(mm):20
注文コード
70832563
品番
8-15T2
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。マルチシリーズ残圧排気弁300Vシリーズ
用途
圧縮空気配管二次側の残圧を排気する残圧弁
仕様
●モジュール・アダプタ:Tモジュール●寸法AU(mm):31●寸法AV(mm):13●寸法AW(mm):20
適合機種
-
質量(g)
110
ボディサイズ
150シリーズ、HR200、HRA200用
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
-
寸法A(mm)
-
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法T(mm)
-
寸法P(mm)
-
寸法Q(mm)
-
寸法AL(mm)
39
配管接続口径
Rc1/4
寸法AA(mm)
36
寸法AC(mm)
27
寸法AD(mm)
-
寸法AB(mm)
-
寸法AG(mm)
-
寸法AH(mm)
17
寸法AP(mm)
-
寸法AQ(mm)
-
寸法AT(mm)
-
寸法AE(mm)
-
寸法AF(mm)
-
寸法AM(mm)
8
寸法AN(mm)
4
寸法AJ(mm)
43.5