SSPU16 ステンレスSUS316継手 ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 70832659

※サンプル画像(画像はSSPU8となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSPU16 ステンレスSUS316継手 ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 70832659
SSPU16 ステンレスSUS316継手 ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 70832659

ステンレスSUS316継手 ユニオンストレート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個チューブ外径(Φmm)16注文コード70832659品番SSPU16
参考基準価格(税別)¥5,588販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。

材質SUS316形状ユニオンストレート質量(g)72材質(シール)FKMオリフィス径(Φmm)13寸法B(mm)48.9寸法C(mm)24チューブ外径(Φmm)16寸法P(Φmm)23.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする