※サンプル画像(画像はSSPV8となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSPV16-X ステンレスSUS316継手 ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 70832783 SSPV16-X ステンレスSUS316継手 ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 70832783 SSPV16-X ステンレスSUS316継手 ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 70832783

ステンレスSUS316継手 ユニオンエルボ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)16 注文コード70832783 品番SSPV16-X
参考基準価格(税別)¥8,041 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はチューブ外径など12種類から選べます 他の種類を見る

小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。

オプションフッ素グリース仕様 材質SUS316 形状ユニオンエルボ 質量(g)90 材質(シール)FKM 寸法F(mm)12 オリフィス径(Φmm)13 寸法E(mm)33.4 寸法C(mm)24 チューブ外径(Φmm)16 寸法T(mm)23.7 寸法d(Φmm)4.2 寸法P(Φmm)23.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする