※サンプル画像(画像はSSPY8となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSPY12-X ステンレスSUS316継手 ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 70832887 SSPY12-X ステンレスSUS316継手 ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 70832887 SSPY12-X ステンレスSUS316継手 ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 70832887

ステンレスSUS316継手 ユニオンワイ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)12 注文コード70832887 品番SSPY12-X
参考基準価格(税別)¥9,537 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はチューブ外径など12種類から選べます 他の種類を見る

小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。

オプションフッ素グリース仕様 材質SUS316 形状ユニオンワイ 質量(g)110 材質(シール)FKM 寸法F(mm)20.6 オリフィス径(Φmm)10.6 寸法B(mm)59.8 寸法C(mm)23.3 チューブ外径(Φmm)12 寸法T(mm)19.8 寸法d(Φmm)4.3 寸法J(mm)21 寸法P(Φmm)19.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする