※サンプル画像(画像はSSPY8となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSPY16 ステンレスSUS316継手 ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 70832896 SSPY16 ステンレスSUS316継手 ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 70832896 SSPY16 ステンレスSUS316継手 ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 70832896

ステンレスSUS316継手 ユニオンワイ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)16 注文コード70832896 品番SSPY16
参考基準価格(税別)¥12,683 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はチューブ外径など12種類から選べます 他の種類を見る

小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。

材質SUS316 形状ユニオンワイ 質量(g)155 材質(シール)FKM 寸法F(mm)21.2 オリフィス径(Φmm)14 寸法B(mm)63.1 寸法C(mm)24 チューブ外径(Φmm)16 寸法T(mm)23.7 寸法d(Φmm)4.3 寸法J(mm)25 寸法P(Φmm)23.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする