※サンプル画像(画像はSSPY8となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSPY6 ステンレスSUS316継手 ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 70832939 SSPY6 ステンレスSUS316継手 ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 70832939 SSPY6 ステンレスSUS316継手 ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 70832939

ステンレスSUS316継手 ユニオンワイ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)6 注文コード70832939 品番SSPY6
参考基準価格(税別)¥3,696 販売価格(税込) ¥3,507
販売価格(税別)
3,188
この商品はチューブ外径など12種類から選べます 他の種類を見る

小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。

材質SUS316 形状ユニオンワイ 質量(g)29 材質(シール)FKM 寸法F(mm)15 オリフィス径(Φmm)4.9 寸法B(mm)40.4 寸法C(mm)16.8 チューブ外径(Φmm)6 寸法T(mm)11.8 寸法d(Φmm)3.2 寸法J(mm)13 寸法P(Φmm)11.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする