PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の SUSワンタッチ管継手
ステンレスSUS316継手 ユニオンワイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ外径(Φmm)
8
注文コード
70832957
品番
SSPY8
参考基準価格(税別)
¥4,598
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
チューブ外径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
材質
SUS316
形状
ユニオンワイ
質量(g)
37
材質(シール)
FKM
寸法F(mm)
16.1
オリフィス径(Φmm)
6.5
寸法B(mm)
43.2
寸法C(mm)
17.8
チューブ外径(Φmm)
8
寸法T(mm)
13.8
寸法d(Φmm)
3.2
寸法J(mm)
15
寸法P(Φmm)
13.8