曜日別特売
8-NDDA80 ダイナシリンダ コガネイ 70832965

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイナシリンダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
シリンダー径(Φmm)80
内容量1個注文コード70832965品番8-NDDA80
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。

用途汎用性の高い片ロッド、両ロッドタイプのシリンダ。取付けスペースや取付け方法に合わせて豊富なシリーズからお選びください。シリンダー径(Φmm)80取付金具アイ形適合シリンダダイナシリンダ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする