※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様●ポジション数:2ポジション●サブベース:サブベースなし●マフラ:マフラなし注文コード70833193品番A010-4E1-PLL/DC24V
参考基準価格(税別)¥6,780販売価格(税込)¥6,598販売価格(税別)
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径2.5~10mmの単動シリンダの駆動制御や、電空リレーなどに最適です。バルブ幅10mm、1.7Wの低消費電力の小形電磁弁。