リーブル
リーブルの 使いきり手袋
リーブルの 天然ゴム ディスポ手袋
グリップラテックスP.F. CP100 パウダーフリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
70833255
品番
7030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
純水洗浄を施したクラス100対応品でクリーン作業に最適。
グリップ力に優れた高性能ラテックスグローブ。指先にエンボス加工を施しています。
サイズ
XS
全長(cm)
29
中指長(cm)
7
手の平幅(cm)
掌部:7.5±5
手のひらまわり(cm)
15
材質
天然ラテックスゴム
色
ベージュ
厚さ(mm)
指先部:0.19±0.03、掌部:0.16±0.03
規格
食品衛生法適合
機能
伸縮性、強力グリップ
粉有無
粉無
エンボス加工
指先エンボス
入数(枚)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応