※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
シリンダー径(Φmm)12
仕様●ストローク調節機構:開方向、閉方向両側調節●センサスイッチ形式:2線式、無接点タイプ、表示灯付、DC10〜28V、リード線上出し●開閉ストローク:標準形●荷重およびモーメントFX(N):120●荷重およびモーメントMA(N・m):1●荷重およびモーメントMB(N・m):1●荷重およびモーメントMC(N・m):2●実効把持力(N):44
注文コード70834216
品番AFDPG-12-JC-ZE235A1
参考基準価格(税別)¥75,960
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6〜25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。