※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラット形エアハンド

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダー径(Φmm)12 仕様●ストローク調節機構:閉方向調節●センサスイッチ形式:2線式、無接点タイプ、表示灯付、DC10〜28V、リード線上出し●開閉ストローク:標準形●荷重およびモーメントFX(N):120●荷重およびモーメントMA(N・m):1●荷重およびモーメントMB(N・m):1●荷重およびモーメントMC(N・m):2●実効把持力(N):44 注文コード70834268 品番AFDPG-12-ZE235B1
参考基準価格(税別)¥72,030 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品はシリンダー径・仕様など74種類から選べます 他の種類を見る

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6〜25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。

用途ワークのチャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合わせで容易にロボットアームの設計が可能です。各種エア駆動式ハンド、メカ駆動式ハンドをご用意。 仕様●ストローク調節機構:閉方向調節●センサスイッチ形式:2線式、無接点タイプ、表示灯付、DC10〜28V、リード線上出し●開閉ストローク:標準形●荷重およびモーメントFX(N):120●荷重およびモーメントMA(N・m):1●荷重およびモーメントMB(N・m):1●荷重およびモーメントMC(N・m):2●実効把持力(N):44 ストローク(mm)22 質量(g)200 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7 作動方式複動形 繰返し精度(mm)±0.07 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 シリンダー径(Φmm)12 給油不要 リード線長さ(mm)3000 配管接続口径M5×0.8 スイッチ数1個付(センサスイッチ) 許容質量(g)100(許容爪) ストローク調整範囲(mm)開閉・最大8 最高作動頻度(min-1)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする