※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
シリンダー径(Φmm)14
仕様●ストローク調節機構:閉方向調節●センサスイッチ形式:3線式、無接点NPN出力タイプ、表示灯付、DC4.5〜28V、リード線上出し●開閉ストローク:標準形●荷重およびモーメントFX(N):190●荷重およびモーメントMA(N・m):3●荷重およびモーメントMB(N・m):4●荷重およびモーメントMC(N・m):8●実効把持力(N):58
注文コード70834313
品番AFDPG-14-JB-ZE255B1
参考基準価格(税別)¥82,170
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6〜25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。