曜日別特売
AFDPG-18-JB-ZE135B1 フラット形エアハンド コガネイ 70834426

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラット形エアハンド

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個シリンダー径(Φmm)18仕様●ストローク調節機構:閉方向調節●センサスイッチ形式:2線式、無接点タイプ、表示灯付、DC10~28V、リード線横出し●開閉ストローク:標準形●荷重およびモーメントFX(N):210●荷重およびモーメントMA(N・m):4●荷重およびモーメントMB(N・m):5●荷重およびモーメントMC(N・m):8●実効把持力(N):105注文コード70834426品番AFDPG-18-JB-ZE135B1
参考基準価格(税別)¥86,340販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。

用途ワークのチャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合わせで容易にロボットアームの設計が可能です。各種エア駆動式ハンド、メカ駆動式ハンドをご用意。仕様●ストローク調節機構:閉方向調節●センサスイッチ形式:2線式、無接点タイプ、表示灯付、DC10~28V、リード線横出し●開閉ストローク:標準形●荷重およびモーメントFX(N):210●荷重およびモーメントMA(N・m):4●荷重およびモーメントMB(N・m):5●荷重およびモーメントMC(N・m):8●実効把持力(N):105ストローク(mm)40質量(g)700使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.07使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05シリンダー径(Φmm)18給油不要リード線長さ(mm)3000配管接続口径M5×0.8スイッチ数1個付(センサスイッチ)許容質量(g)150(許容爪)ストローク調整範囲(mm)開閉・最大15最高作動頻度(min-1)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする