※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
シリンダー径(Φmm)18
仕様●ストローク調節機構:閉方向調節●センサスイッチ形式:3線式、無接点NPN出力タイプ、表示灯付、DC4.5〜28V、リード線上出し●開閉ストローク:標準形●荷重およびモーメントFX(N):210●荷重およびモーメントMA(N・m):4●荷重およびモーメントMB(N・m):5●荷重およびモーメントMC(N・m):8●実効把持力(N):105
注文コード70834444
品番AFDPG-18-JB-ZE255B2
参考基準価格(税別)¥89,970
販売価格(税込)
¥89,078
販売価格(税別)
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6〜25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。