※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個シリンダー径(Φmm)18仕様●ストローク調節機構:開方向、閉方向両側調節●センサスイッチ形式:3線式、無接点NPN出力タイプ、表示灯付、DC4.5~28V、リード線横出し●開閉ストローク:標準形●荷重およびモーメントFX(N):210●荷重およびモーメントMA(N・m):4●荷重およびモーメントMB(N・m):5●荷重およびモーメントMC(N・m):8●実効把持力(N):105注文コード70834462品番AFDPG-18-JC-ZE155B1
参考基準価格(税別)¥90,030販売価格(税込)¥89,078販売価格(税別)
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。