※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
シリンダー径(Φmm)25
仕様●ストローク調節機構:開方向調節●センサスイッチ形式:2線式、無接点タイプ、表示灯付、DC10〜28V、リード線横出し●開閉ストローク:標準形●荷重およびモーメントFX(N):450●荷重およびモーメントMA(N・m):5●荷重およびモーメントMB(N・m):6●荷重およびモーメントMC(N・m):10●実効把持力(N):210
注文コード70834496
品番AFDPG-25-JA-ZE135B1
参考基準価格(税別)¥123,800
販売価格(税込)
¥125,378
販売価格(税別)
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6〜25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。