作動方式複動形
配管接続口径M5×0.8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.7
保証耐圧力(MPa)1.03
使用温度範囲(℃)0〜60
給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)
繰返し精度(mm)±0.05
許容モーメント(N・m)(Mp)7、(My)7、(Mr)7
ストローク(mm)10
寸法A(mm)90
寸法B(mm)15
寸法C(mm)40
リード線長さ(mm)1000
寸法L(mm)78
寸法X(mm)43
寸法E(mm)25
寸法F(mm)-
寸法P(mm)-
シリンダー径(Φmm)10
スイッチ数1個付(センサスイッチ)
クッションゴムバンパ方式
ストローク調整範囲(mm)(出側)-5〜0、(入側)-5〜0
寸法N(mm)2
平行度(mm)(走り)0.1
直角度(mm)0.1(先端プレート)
最大荷重(N)29.4(可搬)
仕様●センサスイッチ形式:有接点タイプ、表示灯なし、DC5〜28V、AC85〜115V、リード線横出し●使用速度範囲(mm/s):150〜500