商品レビューを投稿する内容量1個仕様●センサスイッチ形式:有接点タイプ、表示灯付、DC10~28V、AC85~115V、リード線横出し●使用速度範囲(mm/s):150~500注文コード70839082品番ARS6X50-ZE102A2
参考基準価格(税別)¥63,890販売価格(税込)¥68,178販売価格(税別)
この商品はストローク・シリンダー径・仕様など290種類から選べます他の種類を見る 圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。