商品レビューを投稿する内容量1個仕様●センサスイッチ形式:3線式、無接点タイプ、表示灯付、DC4.5~28V、リード線上出し●使用速度範囲(mm/s):150~500注文コード70839204品番ARS6X50-ZE255A2
参考基準価格(税別)¥65,830販売価格(税込)¥69,278販売価格(税別)
この商品はストローク・シリンダー径・仕様など290種類から選べます他の種類を見る 圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。