ARSZ10X10-SS2-ZE135B3 ロッドスライダ コガネイ 70840394

ロッドスライダ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10 シリンダー径(Φmm)10 仕様●センサスイッチ形式:2線式、無接点タイプ、表示灯付、DC10〜28V、リード線横出し●使用速度範囲(mm/s):150〜500●ショックアブソーバ位置:両側端(2個付) 注文コード70840394 品番ARSZ10X10-SS2-ZE135B3
参考基準価格(税別)¥65,460 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品はストローク・シリンダー径・仕様など407種類から選べます 他の種類を見る

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6〜25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。

仕様●センサスイッチ形式:2線式、無接点タイプ、表示灯付、DC10〜28V、リード線横出し●使用速度範囲(mm/s):150〜500●ショックアブソーバ位置:両側端(2個付) ストローク(mm)10 使用温度範囲(℃)0〜60 寸法L(mm)78 クッションショックアブソーバ、ゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.7 直角度(mm)0.1(先端プレート) 寸法A(mm)90 作動方式複動形 寸法F(mm)- 寸法E(mm)25 寸法B(mm)15 寸法C(mm)40 寸法X(mm)43 繰返し精度(mm)±0.05 平行度(mm)(走り)0.1 寸法N(mm)2 最大荷重(N)29.4(可搬) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.03 シリンダー径(Φmm)10 給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース) リード線長さ(mm)3000 配管接続口径M5×0.8 スイッチ数3個付(センサスイッチ) ストローク調整範囲(mm)(出側)-5〜0、(入側)-5〜0 許容モーメント(N・m)(Mp)7、(My)7、(Mr)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする