曜日別特売
ATBDA10X40-ZE102B1 アルファシリーズツインロッドシリンダ コガネイ 70844673

アルファシリーズツインロッドシリンダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード70844673品番ATBDA10X40-ZE102B1
参考基準価格(税別)¥22,140販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 2本のロッドでガイドが不要。軸受部にはリニアボールベアリングを採用フルストローク時でも高い不回転精度と先端振れ精度を確保。

シリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)40ストローク調整範囲(mm)-5~0作動方式複動片ロッド仕様アルファシリーズツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)100~500ロッド不回転精度(°)±0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする