曜日別特売
ATBLY6-02 クイック継手スマートタイプ_step2 コガネイ 70851488

クイック継手スマートタイプ_step2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)6
管接続口径R1/4
ねじの種類R
内容量1袋(10個)注文コード70851488品番ATBLY6-02
参考基準価格(税別)¥5,280販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
形状ブランチエルボワイ適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R管接続口径R1/4ねじ規格インチサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする