コガネイ
クイック継手スマートタイプ_step2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
8
10
12
4
6
8
管接続口径
R1/8
R1/4
R1/2
R1/8
M5×0.8
M6×1
R3/8
ねじの種類
R
R
(おねじ)M
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
70851585
品番
ATBY8-01
参考基準価格(税別)
¥5,610
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
形状
ブランチワイ
適合チューブ外径(Φmm)
8
ねじの種類
R
管接続口径
R1/8
ねじ規格
インチサイズ