コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
クイック継手スマートタイプ_step2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
6
注文コード
70851698
品番
ATL6-01-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,540
この商品は
適合チューブ外径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
形状
エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
空気/真空
最高使用圧力(MPa)
(正圧)0.9/(負圧)-0.1
ねじの種類
R
管接続口径
R1/8
使用温度範囲(℃)
5〜60
ねじ規格
インチサイズ