ATS16-04 クイック継手スマートタイプ_step2 コガネイ 70851795

クイック継手スマートタイプ_step2

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 適合チューブ外径(Φmm)16 管接続口径R1/2 注文コード70851795 品番ATS16-04
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,730 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は適合チューブ外径・管接続口径・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
形状ストレート 適合チューブ外径(Φmm)16 使用流体空気/真空 最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1 ねじの種類R 管接続口径R1/2 使用温度範囲(℃)0〜60 ねじ規格インチサイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする